※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
I-PLSパイプニップル 125
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20
20
15
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82355616
品番
20A
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
JFE製のPLV鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用流体
ガス
呼び径(A)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材