曜日別特売
20A I-PLSパイプニップル 100 日本継手(旧:JFE継手) 82355765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I-PLSパイプニップル 100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード82355765品番20A
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

JFE製のPLV鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。

用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用流体
ガス
呼び径(A)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする