曜日別特売
15A PLSアイボリー継手 チー 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82355835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) ※実物は外面の色はアイボリーです。

15A PLSアイボリー継手 チー 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82355835
15A PLSアイボリー継手 チー 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82355835

PLSアイボリー継手 チー 硬質塩ビ樹脂被覆品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82355835
品番
15A
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の78種類があります。

用途
都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
形状
チーズ
規格
JIS B 2301
呼び径(B)
1/2
寸法L1(mm)
47
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
34
使用流体
都市ガス、LPガス
呼び径(A)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする