25A×20A PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー 日本継手(旧:JFE継手) 82357366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A×20A PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー 日本継手(旧:JFE継手) 82357366
25A×20A PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー 日本継手(旧:JFE継手) 82357366

PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)25×20
呼び径(B)1×3/4
内容量1個注文コード82357366品番25A×20A
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。

用途
都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
呼び径(B)
1×3/4
寸法L1(mm)
100
寸法D(mm)
50
寸法L2(mm)
74
寸法L3(mm)
60
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
都市ガス:0.3、LPガス:0.1
寸法M(mm)
M56×2
寸法A1(mm)
65
使用ガス
都市ガス、LPガス
呼び径(A)
25×20
寸法A2(mm)
40
ねじの呼び
Rc1
注意
※接合材は別売です。
※接合材料は管種に合わせてよく確かめてお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする