曜日別特売

ディスポーザブル喉頭鏡ブレード マッキントッシュ 1袋 1個×5袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1袋(5袋×1個)
アズワン品番
8-780-01
注文コード
82358197
品番
No.2
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ディスポーザブルのため交差感染リスクを低減し、再使用準備の手間がいりません。
ISO 7376適合のハンドルに装着できます。
ファイバー先端部に加え、ファイバーの側面部も照射されるため、喉頭蓋及び口腔内全体を明るくできます。
5本入りの少量入数のため在庫過多を避けられます。

全長(mm)
113.9
アズワン品番
8-780-01
仕様
サンプルは、-02をご用意しております。
材質
PC(ポリカーボネート)・PMMA(アクリル)
ISO規格
ISO 7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000095
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする