曜日別特売
LN-26SP1VMFPP-SK Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 82361496

LN-26SP1VMFPP-SK Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 82361496
LN-26SP1VMFPP-SK Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 82361496
LN-26SP1VMFPP-SK Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 82361496
LN-26SP1VMFPP-SK Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 82361496
LN-26SP1VMFPP-SK Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 82361496
LN-26SP1VMFPP-SK Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 82361496
LN-26SP1VMFPP-SK Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 82361496
LN-26SP1VMFPP-SK Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 82361496

Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1個注文コード82361496品番LN-26SP1VMFPP-SK
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【60日間保証】【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタン周りを保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

ラベンダー
適合
Google Pixel 10a
材質
TPU+PC
本体質量(g)
48
対応機種
Google Pixel 10a
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85x169x14(本体)、86x172x15(パッケージ込)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする