PM-X261FLG3T Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付 エレコム 82361995

PM-X261FLG3T Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付 エレコム 82361995
PM-X261FLG3T Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付 エレコム 82361995
PM-X261FLG3T Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付 エレコム 82361995
PM-X261FLG3T Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付 エレコム 82361995
PM-X261FLG3T Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付 エレコム 82361995
PM-X261FLG3T Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付 エレコム 82361995
PM-X261FLG3T Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付 エレコム 82361995
PM-X261FLG3T Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付 エレコム 82361995
PM-X261FLG3T Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付 エレコム 82361995

Xperia 1 VIII (SO-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 強化ガラス 10H 簡単貼り付けツール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82361995
品番
PM-X261FLG3T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を採用した、衝撃から画面を守るSHOCKPROOF仕様、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を採用した、衝撃から画面を守るSHOCKPROOF仕様、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
ガラスパネルに画面保護ガラスを貼った状態で100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。
メーカーによるガラスパネルへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
付属の超簡単貼り付けツールを使えば、端末に被せてテープを引くだけで、正確な位置に貼り付けられます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
画面保護ガラスフィルム(D3O(R)・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1
材質
画面保護フィルム
対応機種
Xperia 1 VIII(SO-51G)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする