ラスタバナナ
iP17e/16e 保護フィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
特性・対応インチサイズ・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
特性
反射防止、指紋防止、ブルーライトカット、気泡レス、抗菌加工
サイズ(inch)
6.1
注文コード
82362485
品番
Y5307IP6E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
ブルーライトカット反射防止
厚さ(mm)
0.15
表面硬度
約2H
特性
反射防止、指紋防止、ブルーライトカット、気泡レス、抗菌加工
付属品
保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
適合機種
iPhone17e、iPhone16e
サイズ(inch)
6.1
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。