曜日別特売
GST5289IP6E iP17e/16e/14/13/13Pro ガラス 治具付き ラスタバナナ 82362580

GST5289IP6E iP17e/16e/14/13/13Pro ガラス 治具付き ラスタバナナ 82362580
GST5289IP6E iP17e/16e/14/13/13Pro ガラス 治具付き ラスタバナナ 82362580
GST5289IP6E iP17e/16e/14/13/13Pro ガラス 治具付き ラスタバナナ 82362580
GST5289IP6E iP17e/16e/14/13/13Pro ガラス 治具付き ラスタバナナ 82362580
GST5289IP6E iP17e/16e/14/13/13Pro ガラス 治具付き ラスタバナナ 82362580

iP17e/16e/14/13/13Pro ガラス 治具付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
厚さ(mm)
0.33
注文コード
82362580
品番
GST5289IP6E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
光沢

付属品
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール
厚さ(mm)
0.33
表面硬度
約10H
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする