ラスタバナナ
iP17e/16e 保護フィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
特性・対応インチサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
特性
指紋防止、抗菌加工、高透明、光沢
対応インチサイズ
6.1
注文コード
82362607
品番
G5305IP6E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
光沢防指紋
厚さ(mm)
0.16
表面硬度
約2H
特性
指紋防止、抗菌加工、高透明、光沢
付属品
保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
対応機種
iPhone 17e、iPhone 16e
対応インチサイズ
6.1
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。