曜日別特売
VY5309IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362625

VY5309IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362625
VY5309IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362625
VY5309IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362625
VY5309IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362625
VY5309IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362625
VY5309IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362625

iP17e/16e 保護フィルム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
特性
衝撃吸収、反射防止、抗菌加工、ブルーライトカット
対応インチサイズ
6.1
注文コード
82362625
品番
VY5309IP6E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
フルスペック反射防止

厚さ(mm)
0.23
表面硬度
約2H
特性
衝撃吸収、反射防止、抗菌加工、ブルーライトカット
付属品
保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
対応機種
iPhone 17e、iPhone 16e
対応インチサイズ
6.1
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする