ラスタバナナ
iP17e/16e 保護フィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
特性・対応インチサイズ・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
特性
衝撃吸収、抗菌加工、ブルーライトカット
対応インチサイズ
6.1
注文コード
82362668
品番
VE5308IP6E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
フルスペック光沢
厚さ(mm)
0.23
表面硬度
約2H
特性
衝撃吸収、抗菌加工、ブルーライトカット
付属品
保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
対応機種
iPhone 17e、iPhone 16e
対応インチサイズ
6.1
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。