曜日別特売
TR5304IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362711

TR5304IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362711
TR5304IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362711
TR5304IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362711
TR5304IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362711
TR5304IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362711
TR5304IP6E iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ 82362711

iP17e/16e 保護フィルム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
特性
高透明、抗菌加工
対応インチサイズ
6.1
注文コード
82362711
品番
TR5304IP6E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
反射防止さらさら

厚さ(mm)
0.15
表面硬度
約2H
特性
高透明、抗菌加工
付属品
保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
対応機種
iPhone 17e、iPhone 16e
対応インチサイズ
6.1
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする