4G2i14AI U5322/AW/12/1POH4/I

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365258
品番
DL6W8PT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約 1.524kg~

仕様
●CPU詳細:インテル Core Ultra5 プロセッサー 322 (最大周波数 4.4GHz、Performance-cores 2個、低消費電力 Efficient-core 4個、スレッド数 6 、キャッシュ 12MB) ●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:確認中●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:後日公開●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド (16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト) ●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵 (Windows Hello対応) ●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、56WHr、高耐久性 (充電回数1000回、ロングライフ) ) ●プロセッサーテクノロジー:第3世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約21.40×318.60×224.35 (最厚部、11.50 (前部) /17.50 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:相対湿度10~90% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~3048m。 (非動作時) :温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~12192m。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合
電源
HP 65W USB Type-C GaN フォルダブルアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz、質量:約185g)
本体質量(g)
約1524~
最大消費電力(W)
65
解像度
1920×1200ドット
スピーカー
Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
チップセット
プロセッサー内蔵
キーボード
キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイス
クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ
HPプライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー) 、IRカメラ ( Windows Hello対応)
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN
Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USB
USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) ×2
オフィスソフト
Office Home & Business 2024 (日本語)DA版

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする