曜日別特売

SednaEarfit mithryl [M]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365556
品番
AZL-MITHRYL-ST-M
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

SednaEarfit mithrylは、金属アレルギーに強い外科医療で使用されるサージカルステンレスSUS 316Fを音導コアに採用した一体成型のハイブリッドイヤーピースです。楽器のように金属音導管の反響を利用することで、装着したイヤホンのサウンドに美しい響きと音色、広い空間表現を付加します。金属コアとの接触によるノズル先端の傷防止のため、内部シリコンリング仕上げを採用。素材には米国FDAの安全基準をパスした米国製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)採用。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で実現しています。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫で快適な装着感と高遮音を両立。傘部にはサイズマーキングを施しています。独自の金型で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計により、イヤホンノズルとの固定力を高める最適な軸部厚とキノコ型形状を採用(対応ノズル先端直径:4.5-6 mm)。

仕様
●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする