4G1iR16 5120U/AW/82/1P/B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365617
品番
DL6S7AT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~

仕様
●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合
電源
HP 45W USB Type-C アダプター
本体質量(kg)
約 1.858~
最大消費電力(W)
45
解像度
1920×1200ドット
スピーカー
Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
チップセット
プロセッサー内蔵
キーボード
キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイス
クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ
FHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LAN
Intel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USB
USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする