- 仕様
- ●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合
- 電源
- HP 45W USB Type-C アダプター
- 本体質量(kg)
- 約 1.858~
- 最大消費電力(W)
- 45
- 解像度
- 1920×1200ドット
- スピーカー
- Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
- チップセット
- プロセッサー内蔵
- キーボード
- キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
- ポインティングデバイス
- クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
- Webカメラ
- FHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
- 無線LAN
- Intel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
- USB
- USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2
- オフィスソフト
- Microsoft Office Home & Business 2024(日本語)デジタルアタッチ版