Endeavor NA610E メーカー再生部品採用モデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82367026
品番
MC66001024
参考基準価格(税別)¥216,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

PC筐体を再生した製品です。資源を循環させる環境活動の一環として、貸出機や展示品など短期間使用したエプソンPCを、徹底した検査・修理・クリーニングで、通常モデルと同等の品質に再生した製品です。通常モデルと同等の動作保証、保守サービスをご選択いただけます。コストを抑えつつ、確かな品質を求める方におすすめです。

仕様
●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー120U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:10.0kWh/年●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:水平178° 垂直178°、タッチ操作非対応)●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(左側面)、指紋認証(電源ボタン内)●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.6V/3430mAh)●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり マイクロSDカード(SDHC/XC UHS-I/-ll)(左側面)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×2(左側面、HDCP対応)●本体サイズ(H×W×D):約296.6×216.1×19.0mm(突起部除く)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンバッテリーが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth
電源
入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 20V 3.25A
本体質量(g)
約960(ACアダプター除く、バッテリー含む)
最大消費電力(W)
73,最大定格出力時(理論値)
解像度
1920×1200
チップセット
CPU内蔵
Webカメラ
あり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
光学ドライブ
なし
有線LAN
あり
無線LAN
インテル Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3
USB
USB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2)
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする