VAIO Pro BK(C7/16/512/W11P/14.0WUXGA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82367105
品番
VJBK128000006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800
仕様
●CPU詳細:Core 7-150U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/18.0kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:Intel(R) Graphics●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 512GB×1●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)Full HD 1920×1080アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
消費電力(W)
約5
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)
本体質量(kg)
約1.23
最大消費電力(W)
65
解像度
Full HD 1920×1080
スピーカー
内臓ステレオスピーカー
チップセット
なし
キーボード
日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm
ポインティングデバイス
あり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)
Webカメラ
搭載 Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
約1.1
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
無線LAN
Wi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠
USB
USB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする