- 仕様
- ●CPU詳細:インテル Core i7-1255U プロセッサー●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:13.4kWh/年●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直170° 水平170°、タッチ操作非対応)●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、顔認証(Enhanced Sign-in Security対応)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリー(7.7V/4675mAh)●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり マイクロSDカード(SDHC/XC UHS-I)(右側面)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×1(左側面、データ通信/ディスプレイ出力兼用、HDCP対応)●本体サイズ(H×W×D):約322.0×216.8×16.5mm(突起部除く)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリーが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth
- 電源
- 入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A
- 本体質量(g)
- 約912(ACアダプター除く、バッテリー含む)
- 最大消費電力(W)
- 73,最大定格出力時(理論値)
- 解像度
- 1920×1080
- チップセット
- CPU内蔵
- Webカメラ
- あり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- なし
- 無線LAN
- インテル Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2
- USB
- Thunderbolt 4×1、USB 10Gbps(A×1)、USB 5Gbps(A×1)
- オフィスソフト
- なし