200G2i14 5120U/WA/15/1P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82367717
品番
DJ8N9AT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.51kg ~

仕様
●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:確認中●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Connection Optimizer、HP PC Hardware Diagnostics Windows、HP Privacy Settings、HP Support Assistant、HP app、等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:後日公開●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド (16:10) WUXGA液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA) 、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵(Windows Hello対応)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、41WHr、高耐久性 (充電回数1000回、ロングライフ) )●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.45×314.50× 226.0 (最厚部、突起部含まず、11.18 (前部) 、16.24 (後部) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度: (動作時) :温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと) 。 (非動作時) :温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと) 。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合
電源
HP 65W USB Type-C GaN フォルダブル ACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz、質量:約180g±10g(ACプラグは除く))
本体質量(g)
約1510~
最大消費電力(W)
65
解像度
1920×1200ドット
スピーカー
Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
チップセット
プロセッサー内蔵
キーボード
キーピッチ:19.0×18.4mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイス
タッチパッド (マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ
FHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)
無線LAN
Realtek a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.4
USB
SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4)×2
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする