※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマアサ
一般管用 ABS樹脂製コアタイプ ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・ボルト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
50A ・ 2"
ボルト
W1/2x75L
注文コード
82369379
品番
MGA-2"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
50A ・ 2"
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
14
ボルト
W1/2x75L
寸法C(mm)
36
寸法D1(mm)
49
寸法D2(mm)
52
寸法T(mm)
51
PT
2"
適合管
一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
寸法BR(mm)
51
寸法CR(mm)
31
寸法AR(mm)
68
内径×外径×厚さ(mm)
【パッキン】46×71×5
関連資料:
カタログ(7.71MB)
簡易施工手順(0.11MB)
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
※簡易施工手順をご確認の上、正しい取付を行ってください。
※一般管用・高圧管用・水道用1種で使用する鋳鉄製テーパーコア用のパッキンとは互換性がありません。漏水や破損の原因となるので使用しないで下さい。
※テーパー フランジ、ネジフランジは一般管用・高圧管用・水道用1種と同じ仕様です。テーパーコア、パッキン、ボルト・ナットを交換することにより併用が可能です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材