曜日別特売
2605-800 丸型ステージ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369580

小

2605-800 丸型ステージ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369580
2605-800 丸型ステージ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369580
2605-800 丸型ステージ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369580

丸型ステージ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は寸法が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(cm)
Φ22×14.4
注文コード
82369580
品番
2605-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ネジ固定で最大3段のタワー展開が可能です。

用途
3段までスタッキング可能です。
寸法(cm)
Φ22×14.4
材質
脚部:スチール / 天板:木製(ラスティック柄)
耐荷重(kg)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする