参考画像(サイズ:20cm角)
ストア・エキスプレス
ディスプレイキューブ ホワイト〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
板厚・サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
板厚(mm)
15
サイズ(cm)
30cm角
注文コード
82369668
品番
2605-3502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
上下・左右に組み合わせることで陳列のバリエーションが広がります。角が丸みのあるR仕様になっており、安全性にも配慮しています。
サイズ(cm)
30cm角
板厚(mm)
15
材質
繊維板(MDF) ラッカー塗装
耐荷重(kg)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650