幅42.5cm
ストア・エキスプレス
木製仕切分けボックス〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(cm)
42.5×30×(前8・背17.5)
注文コード
82369765
品番
7224-3080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕切って、魅せる。整理整頓と演出を同時に叶える木製ボックス。前傾斜のついた形状が商品を見やすく・手に取りやすくディスプレイし、売場での視認性と購買意欲を高めます。
質量(kg)
2.4
寸法(cm)
42.5×30×(前8・背17.5)
内寸(cm)
40.1×27.6×(前6.8・背16.3)
材質
木製 ラーチ合板材12mm厚 ラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650