曜日別特売
7224-3015 木製コの字型ラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369860

幅45cm

7224-3015 木製コの字型ラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369860
7224-3015 木製コの字型ラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369860
7224-3015 木製コの字型ラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369860
7224-3015 木製コの字型ラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369860

木製コの字型ラック〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82369860
品番
7224-3015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

木のぬくもりが、売り場に自然な上質感をプラスする。ワイドタイプのコの字ディスプレイです。大量の商品陳列が可能で卓上のアクセントになります。天然木ならではのあたたかみのある質感が、売場全体に自然でナチュラルな雰囲気を演出します。シンプルなコの字形状だからこそ、単体でも高低差のある立体的なディスプレイが実現。複数を組み合わせることで、縦横自在なレイアウトアレンジが楽しめます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。

材質
【集成材】パイン材18mm厚
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
45×20×17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする