曜日別特売
7224-3040 ディスプレイボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369939

大 無塗装

7224-3040 ディスプレイボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369939
7224-3040 ディスプレイボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369939
7224-3040 ディスプレイボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369939

ディスプレイボックス〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(cm)
40×28×10
注文コード
82369939
品番
7224-3040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

天然木のやさしい質感が、商品をより魅力的に引き立てます。木のぬくもりと無垢感が、売場にナチュラルで温かみのある雰囲気を演出します。商品のボリュームや売場スペースに合わせてサイズをお選びいただけます。複数並べることでボリューム感のある豊かな売場づくりが実現します。

質量(kg)
0.9
寸法(cm)
40×28×10
内寸(cm)
38×26×9.5
材質
天然木:パイン材10mm厚 / 底板:シナベニヤ5.5mm厚
耐荷重(kg)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする