2605-3513 ディスプレイボックス ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369975

幅60×奥行30×高さ30cm

2605-3513 ディスプレイボックス ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369975
2605-3513 ディスプレイボックス ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369975
2605-3513 ディスプレイボックス ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369975
2605-3513 ディスプレイボックス ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369975
2605-3513 ディスプレイボックス ホワイト〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369975

ディスプレイボックス ホワイト〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82369975
品番
2605-3513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

上下・左右に組み合わせることで陳列のバリエーションが広がります。

用途
棚×1枚付き 棚板は取り外し可能です。棚板は横向き時も使用可能です。
材質
繊維板(MDF) ラッカー塗装
耐荷重(kg)
5
板厚(mm)
15
寸法(cm)
60×30×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする