曜日別特売
7224-3070 木製仕切分けボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82370000

幅18cm

7224-3070 木製仕切分けボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82370000
7224-3070 木製仕切分けボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82370000
7224-3070 木製仕切分けボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82370000
7224-3070 木製仕切分けボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82370000

木製仕切分けボックス〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
寸法(cm)
18×30×(前8・背17.5)
注文コード
82370000
品番
7224-3070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

仕切って、魅せる。整理整頓と演出を同時に叶える木製ボックス。前傾斜のついた形状が商品を見やすく・手に取りやすくディスプレイし、売場での視認性と購買意欲を高めます。

質量(kg)
1.3
寸法(cm)
18×30×(前8・背17.5)
内寸(cm)
15.6×27.6×(前6.8・背16.3)
材質
木製 ラーチ合板材12mm厚 ラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする