曜日別特売
S-68 ハイパック 丸型 千羽鶴印(エンテック) 82375049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパック 丸型

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
容量(mL)160
内容量1箱(150個)注文コード82375049品番S-68
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。

容量(mL)
160
材質
本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂
形状
丸型
耐熱温度(℃)
本体/-20~120、フタ/-30~60
耐冷温度(℃)
本体/-20、フタ/-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
80×38
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ、食器洗浄機には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-07
用途: 研磨剤保管用
教育・研究機関

特に問題なく使えてます.ふたは柔らかくて使いやすい分,数年でひび割れてしまいましたが,そんなものでしょう.

対象商品 : 88695381
2022-05-03
用途: 保管容器
電気・ガス・熱供給・水道業

完全なシリンダー型です。上も下も同じ内径。
蓋の部分の拡大はみ出しが少なくて、水平方向の設置密度が上げやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 88695381
2021-06-01
用途: 血液ガーゼの溜め
コスモス

口径が大きくて収納し(溜め)やすい。
材質がポリプロピレンで軽く、付着液も落ちやすいので
使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88695381
2020-05-06
用途: パン生地の発酵時
みどりの森サービス業

初めての冷蔵庫でのパン生地発酵に使いました。使い勝手最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 88695327
2017-05-14
用途: 冷蔵庫の保管用

密閉度が高く。スタッキングも可能であり重宝している。お買い徳である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする