- 用途
- 工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
- 寸法(mm)
- 【録画機】265×170×53、【カメラ】110×Φ110
- 電源
- 【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2A
- ハードディスク
- 2.5インチ 1TB
- その他
- 【夜間撮影】白色LED(カラー)
- 形状
- 【カメラ】ドーム型
- センサー
- 1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)
- 信号形式
- 【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択
- フィルター
- 自動IRカット
- 動作環境
- 【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)
- 防塵防水性能
- 非対応(※屋内専用)
- LCD仕様
- 10インチ (1920×1080pixel)
- 信号方式
- H.264/H265
- 画素数
- 2304×1296(3M)
- ネットワークタイプ
- 有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)
- 通信規格
- WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
- 外部記憶装置
- 【バックアップ】USB外部記憶装置
- 接続台数
- 【接続カメラ】2
- 音声
- マイク内蔵
- ビデオ仕様
- 【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラーム
- HDMI規格
- 出力不可
- USB
- 1ポート (USB 2.0)