曜日別特売
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697

SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697
SEC-W-ML-FO1-10L-1T ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ 82375697

ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
内容量
1セット
電源
【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2A
寸法(mm)
【カメラ】110×Φ110、【録画機】265×170×53
注文コード
82375697
品番
SEC-W-ML-FO1-10L-1T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。
ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。
アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。
白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)
サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。

用途
工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)
【カメラ】110×Φ110、【録画機】265×170×53
電源
【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2A
ハードディスク
2.5インチ 1TB
その他
【夜間撮影】白色LED(カラー)
形状
【カメラ】ドーム型
センサー
1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)
信号形式
【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択
フィルター
自動IRカット
動作環境
【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)
防塵防水性能
非対応(※屋内専用)
LCD仕様
10インチ (1920×1080pixel)
信号方式
H.264/H265
画素数
2304×1296(3M)
ネットワークタイプ
有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)
通信規格
WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
外部記憶装置
【バックアップ】USB外部記憶装置
接続台数
【接続カメラ】1
音声
マイク内蔵
ビデオ仕様
【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラーム
HDMI規格
出力不可
USB
1ポート (USB 2.0)
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※本カメラは屋内専用です。ご注意ください。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする