曜日別特売
NO.7831 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831 寺岡製作所 82376178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.6
内容量1巻注文コード82376178品番NO.7831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。
金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。
JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品
変形しにくく、固定したものがズレにくいです。
遮光性があります。(側面含む)

用途
金属、ガラスの接着など。
建材のブラケット(接合補強具)。
サイネージ、看板。
電子機器の筐体・銘鈑の固定。
色
黒
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.6
基材
アクリルフォーム
特性
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
粘着剤
アクリル系
注意
※被着面の洗浄:被着面のホコリや水分、油分などをしっかり取り除き、よく乾かしてから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする