曜日別特売
SpotCam MD1 SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam 82376729

SpotCam MD1 SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam 82376729
SpotCam MD1 SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam 82376729
SpotCam MD1 SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam 82376729
SpotCam MD1 SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam 82376729
SpotCam MD1 SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam 82376729
SpotCam MD1 SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam 82376729
SpotCam MD1 SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam 82376729

SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82376729
品番
SpotCam MD1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・屋外用ドームタイプ監視カメラ
・2K高解像度
・IP66防水防塵規格
・耐衝撃保護等級「IK10」取得
・24時間クラウド録画対応
・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応
・人体検出、追跡対応
・動体検知マスク機能搭載
・通話機能搭載
・イーサネット、Wi-Fi、PoEをサポートし多様な接続方法に対応
・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応
・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能

仕様
最大解像度:2K (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @20FPS / 画像設定:明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 / BLC:サポート
その他
【電力】DC 12V1A
品名
SpotCam MD1
寸法(cm)
11.2×10.1
インターフェース
リセット:リセットボタンあり/ microSDカード:ローカル録画最大512GBまで対応、内蔵切断自動バックアップ録画 ※microSDカードは別途ご用意ください
動作環境
【温度】-20~50℃【湿度】95%以下
保管環境
【保管】-40~70℃【湿度】95%以下
ネットワークタイプ
イーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:IEEE 802.3af type A/ Wi-Fi:802.11a/b/g/n, 2.4/5GHz デュアルバンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカー
アラーム
音声検知:あり / 動態検知:最大4つのアクティビティゾーンを設定可能な動体検知 / 人間の検出:あり
ビデオ仕様
低ルクス:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F2.0/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.8mm, 86.1(H) x 46(V) x 104(D)/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:オート & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去
対応コーデック
圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする