曜日別特売
FO801501-2 スタイルカラー フェイスタオル 林 82377377

スタイルカラー フェイスタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)
色ブルー
内容量1セット(4枚)注文コード82377377品番FO801501-2
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

シンプルなカラータオル

用途
屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途
色
ブルー
種別
フェイスタオル
寸法(cm)
34×80
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする