曜日別特売
BO801409-2 ホテル仕様バスタオル 林 82377386

ホテル仕様バスタオル

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
色ネイビー
内容量1セット(2枚)注文コード82377386品番BO801409-2
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

綿100% ホテル仕様でしっかりとした肌触りのタオル

色
ネイビー
質量(g)
274
長さ(cm)
60×120
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-24
用途: 風呂
有限会社 イーエム 様

まさに「ホテルにあるバスタオル」」です。この値段ですからフカフカとか
手触りが特段良いとかは無いですが、体拭き取るには十分。

2026-10-01
用途: 日常使い
不動産業

吸収性が良く、それほど厚くなく、すぐに乾くので重宝しています。

2026-04-01
用途: 枕カバーの代用として
農・林・水産業

枕カバーの代用として購入しました。
専用のカバーですと、いちいちチャックを開けて出し入れするのが面倒で、昔からバスタオルを枕カバーの代わりに使用しています。
今回、ちょうど別の商品を購入するタイミングがありましたので、それに合わせてこちらの商品も注文しました。
早速使ってますが、肌触りもよくしっかりとした生地なので満足しています。

2025-12-12
用途: 入浴等
医療・福祉・介護関連業

大きさも品質も十分だと思います。
何回か洗濯したらどうなるか、見ていきたいと思います。

対象商品 : 06095891
2025-10-01
用途: 畑作業で汗をかいた後にシャワーをした際に使っています。
その他業種

肌触りがよく、気持ちよく使っています。
洗い替えも必要だと考えており、また注文したいと思います。

2025-04-20
用途: 入浴時

高級ホテルの「ふわふわ感」ではありませんが、ビジネスホテルで使用されているバスタオルです。
水分の吸収状況も満足しています。
「ふわふわ感」のバスタオルを求めている人は、別の商品をおススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする