曜日別特売
FO801510-10 スタイルカラー フェイスタオル 林 82377569

スタイルカラー フェイスタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)
色ホワイト
内容量1セット(20枚)注文コード82377569品番FO801510-10
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

シンプルなカラータオル

用途
屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途
色
ホワイト
種別
フェイスタオル
寸法(cm)
34×80
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする