Mitutoyo(ミツトヨ)
ケガキノギス(バーニヤタイプ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
測定範囲(mm)
0~200
注文コード
82384831
品番
NT22-20(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0~200
許容誤差
【SMPE】±0.07、【EMPE】±0.05
最小表示量(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000