ケガキノギス(バーニヤタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
この商品は測定範囲など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
測定範囲(mm)
0~300
注文コード
82384910
品番
NT22-30(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
測定範囲(mm)
0~300
許容誤差
【SMPE】±0.10、【EMPE】±0.08
最小表示量(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする