※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE52CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82384998
品番
NE52CXPS2P30A
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プラグインユニット付サーキットブレーカ
付属品
端子カバー
仕様
【定格絶縁容量・AC200V】5kA、【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF
質量(kg)
(単体)0.38
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
30
適合電線(mm
2
)
max.22
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S