曜日別特売
BT-25【ワケあり】 培養試験管 NEG(日電理化硝子) 82385305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

培養試験管

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
40
注文コード
82385305
品番
BT-25【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998

アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
40
TGK品番
717-04-45-33
タイプ
ニューリップ
外径(Φmm)
25
胴径(Φmm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
寸法:高さ120mm
材質
強化硬質ガラス
長さ(mm)
120
全長(mm)
120
スペース
メリクローン植物培養他。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02980896
2017-05-27
用途: 花入れの落としとして使用
杉の舎

ものはいいのですが、50本入りのうち、必ず数本は割れています。ひどい時は13本割れていて、さすがに交換していただきましたが、次に来たものも3本割れていました。ある程度はあきらめますが、割れものの表示を大きくするなど、梱包、配送にもう少し工夫があるとよいと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 02980914
2013-04-23
用途: カクテルグラス

そこが平らで、テーブルに置いて使える点がいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする