曜日別特売
STS-M5-20【ワケあり】 セルスタッド(ステンレス)(小箱) セルジャパン 82386039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS-M5-20【ワケあり】 セルスタッド(ステンレス)(小箱) セルジャパン 82386039
STS-M5-20【ワケあり】 セルスタッド(ステンレス)(小箱) セルジャパン 82386039

セルスタッド(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
注文コード
82386039
品番
STS-M5-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,620
販売価格(税別)アウトレット
¥56,980¥32,382
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
寸法F(mm)
7.2
寸法D(Φmm)
(参考)5.08
寸法E(mm)
(最小)1
寸法C(mm)
2
外径B(Φmm)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1389:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする