OT-ZN715AK 7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME 82412709

※サンプル画像

OT-ZN715AK 7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME 82412709
OT-ZN715AK 7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME 82412709
OT-ZN715AK 7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME 82412709
OT-ZN715AK 7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME 82412709
OT-ZN715AK 7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME 82412709
OT-ZN715AK 7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME 82412709
OT-ZN715AK 7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME 82412709
OT-ZN715AK 7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME 82412709

7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82412709
品番
OT-ZN715AK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ちょうど良いサイズ♪
7インチ液晶パネル採用
ラクラク操作♪ラクラク設置♪
設置や操作も行いやすい7インチパネル♪
地図の確認やタッチ操作もラクラク♪
7インチタッチパネル(約15.5cm)
信頼の「ゼンリン社監修地図データ」&多彩な情報を収録した「るるぶDATA」を搭載
信頼のゼンリン社による監修地図データ最新版搭載。
目的地までのルート検索方法 (4種)や検索登録情報件数もたっぷり収録。
さらに「るるぶDATA」から約39,000件の旅行ガイド情報も収録!

用途
デモ走行モードでお出かけ前にドライブシュミレーションも可能
デモ走行モード付きなので、事前のシュミレーションが可能です♪
目的地周辺の観光スポットへのおおよその走行時間など
旅のスケジュール立案にとっても役立つ機能です♪
目的地到着まで安全運転をサポート
事故多発エリア、一時停止注意、急発進注意など
安全なドライブを支援する警告/注意情報も多数収録。
一方通行表示対応
カーナビ以外の機能も充実!
ワンセグ放送サービス受信機能付
地デジ放送 (1セグ) の番組視聴や
microSDカードに保存した動画や音楽データの再生など、
用途に合わせて使える多機能なモデルです。
仕様
【収録地図データ】8GB *地図データ提供社:(株)ゼンリン (2026春リリース版)
電源電圧
<本体> DC5V 2.0A <車載用DCアダプター>DC5V出力 ※マイナスアース車専用
液晶サイズ
7インチ(解像度:800×480)
充電時間(分)
約121(本体電源OFF状態)
内蔵電池
Lipo (リチウムポリマー電池) 1200mAh 4.5Wh
受信チャンネル(ch)
UHF13~62(ワンセグ放送)
音声出力
モノラルスピーカー(2W)/ステレオイヤホン端子
駆動時間(分)
約61 ※充電/駆動時間は使用方法や設置環境により異なります
カードスロット
microSD/SDHC ※カード容量:~17GB推奨
対応バッテリー
12V車/24V車対応
注意
※走行中の運転者は、本機の操作やテレビ視聴等は絶対に行わないでください。 前方不注意による事故や交通違反の原因となる場合があります。 操作やテレビ視聴は、必ず車を安全な場所に停車させサイドブレーキをかけた状態で行ってください。
※地デジ放送 (ワンセグ)は走行中や電波の微弱な場所では受信できない場合があります。 予めご了承ください。
※ACアダプターはオプション別売品です。付属品として同梱されてはおりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする