曜日別特売
L-251-BK-L モーメンタリーハンドル ジョー・プリンス竹下 82428845

※L-251-BK-R 施錠時

L-251-BK-L モーメンタリーハンドル ジョー・プリンス竹下 82428845
L-251-BK-L モーメンタリーハンドル ジョー・プリンス竹下 82428845
L-251-BK-L モーメンタリーハンドル ジョー・プリンス竹下 82428845
L-251-BK-L モーメンタリーハンドル ジョー・プリンス竹下 82428845
L-251-BK-L モーメンタリーハンドル ジョー・プリンス竹下 82428845

モーメンタリーハンドルL-251-BK-L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
左(L)
注文コード
82428845
品番
L-251-BK-L
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
¥1,980

・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・内部バネにより、常に解錠状態を保持します。
・L-416と組み合わせることで、前入れ後ろ出しの宅配ボックスに使用できます。
・誤操作防止機能付きです。施錠の際は、ハンドルを押し込みながら回転させます。

用途
宅配ボックス
付属品
止金1個
仕様
左(L)
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする