曜日別特売
HIKF-14 密閉型低圧引込みヒューズ 東京富士商会 82470538

密閉型低圧引込みヒューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82470538
品番
HIKF-14
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キャッチヒューズ切れの80%を無くします。

ヒューズ
14mm2(250V-70A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする