曜日別特売
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936

SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936
SST-FLP03W SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン) 82472936

SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82472936
品番
SST-FLP03W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

・独自の Turbo ボタンにより瞬時にフルスピード冷却モードへ切り替え
・専用キー付きロック設計により 電源およびリセットの完全制御を実現
・5.25 3.5 2.5 の多様なストレージに対応
・最大 360mm ラジエーターおよび 180mm 大型ファンに対応し 柔軟な冷却構成が可能
・最大 413mm の高性能グラフィックカードに対応
・フロント I/O:USB Type-C ×1 USB 3.0 ×2 オーディオ ×1 マイク ×1

対応ラジエター
【トップ】360mm/280mm/240mm/140mm/120mm
【前面】280mm/240mm/140mm/120mm
【背面】120mm
※いずれも取り付ける前に、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性をご確認ください
冷却システム
前面:180mm x 1 (標準180mm黒色ファン x 1) /140mm/120mm
※120/140mmファンを取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください
背面:120 x 1 (標準120mm黒色ファン x 1)
トップ:120mm x 3 / 140mm x 2
※120/140mmファンを2基以上取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください
内部:電源ユニットベイ: 120mm x 2
※グラフィックカードブラケットの取り付け位置が後方固定の場合、120mmファンは1基のみ取り付け可能です
仕様
【拡張カードの制限】長さ 413mm グラフィックカードと前面ファン/水冷デバイスの互換性については、取扱説明書を確認してください 幅 156mm (グラフィックカードブラケット取り付け済み) 163mm (グラフィックカードブラケット未取り付け)
材質
プラスチック、スチール
電源
PS2 (ATX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
Micro-ATX、 Mini-ITX
拡張スロット数
5
ドライブベイ
【内部】3.5 x 1、3.5 x 1/2.5 x 2、2.5 x3、【外部】5.25 x 3, 5.25 コントロールパネル x 1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする