曜日別特売
SST-GM2000C-TF SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472961

SST-GM2000C-TF SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472961
SST-GM2000C-TF SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472961
SST-GM2000C-TF SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472961
SST-GM2000C-TF SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472961
SST-GM2000C-TF SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472961
SST-GM2000C-TF SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472961
SST-GM2000C-TF SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472961
SST-GM2000C-TF SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472961
SST-GM2000C-TF SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472961

SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82472961
品番
SST-GM2000C-TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

・2000W+2000W 出力、50℃ の動作温度下でも 24 時間連続稼働可能
・2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタとケーブル、RTX 40/50 シリーズ GPU に対応
・2U CRPS サイズ設計:82mm(幅)x 101.5mm(高さ)x 210mm(奥行)
・80PLUS Titanium 認証による超高効率
・アクティブ PFC(全範囲)
・すべて日本製電解コンデンサ採用
・ホットスワップ対応設計
・便利な交換用ハンドル付きデザイン
・PMBus 1.2 対応

保護機能
・過電流保護 (OCP)
・過電圧保護 (OVP)
・過温度保護 (OTP)
・短絡保護 (SCP)
コネクタ
・1 x 24ピン マザーボードコネクタ
・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・4 x 8 / 6ピン PCIe コネクタ
・2 x 12V-2x6 コネクタ
・4 x SATA コネクタ
・4 x 4ピン ペリフェラルコネクタ
・1 x 5ピン PMBus コネクタ
入力電圧
・2000W: 200~240 Vrms
・1000W: 100~127 Vrms
仕様
#ERROR!
色
シルバー
最大出力
2000W+2000W, Max: 2000W
周波数範囲
入力:47Hz ~ 63Hz
動作温度(℃)
-5 ~ 50
効率
10%~100% 負荷時 (効率 90%-96%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする