曜日別特売
SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979

SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979
SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979
SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979
SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979
SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979
SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979
SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979
SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979
SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979
SST-CPB01 SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン) 82472979

SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82472979
品番
SST-CPB01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

・最大2400Wに対応するPDB設計で、シャーシ内に2台のCRPS電源を縦向きに搭載可能
・Mylar絶縁シートを付属し、PDB基板のショートを防止
・Amphenol製カードエッジコネクタを採用し、3ビーム接点設計で安定した電力出力を確保
・GM2000C-TFUおよびGM2400C-TFU CRPS電源に対応
・完全モジュラー設計、配線しやすいオールブラックのフラットケーブルを付属
・最大6個の12V-2x6コネクタに対応し、最新のNVIDIA / AMDグラフィックカードに接続可能
・UL 94V-0難燃規格に準拠し、優れた耐燃性を備えるPDB設計
・PMBusコネクタを内蔵し、電源ステータスの監視および読み取りが容易
・多重保護回路を搭載し、システムの安定稼働を実現

その他
・ CPB01 には電源ユニットは含まれておらず、付属品はフレーム、電源分配ボード、およびケーブルのみです。
・ CPB01 の固定穴位置が、お使いのシャーシの取り付け穴と互換性があるかご確認ください。
・ CPB01はPDBとケージ構造で設計されています。取り付け時にはPDB上の電子部品に触れないようにし、損傷や不具合を防止してください。
・ CPB01のPDB基板では通電時に赤色LEDが点灯している場合は電源およびPDBが正常に動作していることを示します。赤色LEDが点滅する場合はPDBの異常を示します(電源が1台のみ接続されている場合にも点滅することがあります)。詳細は仕様書のLED定義およびCRPS電源の仕様をご確認ください。
寸法
・PDB サイズ:151mm(幅)× 160mm(奥行)
・フレーム付き PDB サイズ:169.8mm(幅)× 45.2mm(高さ)× 353mm(奥行)(ブラケット含む)
・フレームなし PDB サイズ:153.8mm(幅)× 45.2mm(高さ)× 353mm(奥行)(ブラケットなし)
保護機能
過電流保護
過電圧保護
コネクタ
・1 × 24 / 20-Pin マザーボード電源コネクタ
・3 × 8-Pin EPS / ATX 12V コネクタ
・10 × 8 / 6-Pin PCIe グラフィックカード用電源コネクタ
・6 × 12V-2x6 コネクタ
・8 × SATA 電源コネクタ
・3 × 4-Pin 外部電源コネクタ
・1 × 5-Pin PMBus コネクタ
出力電流
電圧 +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
最大電流 25A 22A 200A 0.3A 3A
入力電圧
・最小値:11.71V
・定格値:12.2V
・最大値:12.69V
仕様
#ERROR!
色
シルバー
温度(℃)
輸送および保管:-40 to 70
動作温度(℃)
0 to 50
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力コネクタ
50ピン(25ペア)90度コネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする