曜日別特売
SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988

SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988
SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988
SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988
SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988
SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988
SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988
SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988
SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988
SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988
SST-HA1000R-PM SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82472988

SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82472988
品番
SST-HA1000R-PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・ATX 3.1 および PCIe Gen 5 規格に対応した 12V-2x6 PCIe コネクタをサポート
・80 PLUS Platinum 高効率認証
・100%モジュラー式ケーブルで、黒のエンボス加工フラットケーブルデザインを採用
・40℃ 環境下で 24/7 の安定した定格出力が可能
・すべて日本製電解コンデンサを採用
・自動セミファンレス機能を備えた 135mm FDB 静音ファン
・積み重ね式 HDD 取り付けに適した 180° アングル SATA コネクタを付属

保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・短絡回路保護
仕様
#ERROR!
色
ブラック(鉛フリーペイント)
最大出力
1000W
周波数範囲
入力:47Hz ~ 63Hz
動作温度(℃)
0 ~ 40
効率
89% ~ 92%(負荷 20% ~ 100% 時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
90 ~ 264 Vrms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする