曜日別特売
PG-25DGF01BK iPhone17ProMax ガラスフリップケース PGA 82473661

PG-25DGF01BK iPhone17ProMax ガラスフリップケース PGA 82473661
PG-25DGF01BK iPhone17ProMax ガラスフリップケース PGA 82473661
PG-25DGF01BK iPhone17ProMax ガラスフリップケース PGA 82473661

iPhone17ProMax ガラスフリップケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード82473661品番PG-25DGF01BK
参考基準価格(税別)¥2,891販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

デザインと機能性を追求したiPhone 17 Pro Max用 ガラスフリップケースです。スタイリッシュなラウンドデザイン。風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]

色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする